Eriks

Rondelle élastique (grower) Voûté DIN128 M5 Acier à ressort Zingué par matoplastie

  • ERIKS:23689202
  • Fabricant:4043952055830
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 128A
Série
DIN 128A
Pour la dimension de vis métrique
5
Diamètre intérieur
5.1 mm
Diamètre extérieur
9.2 mm
Epaisseur
1 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Zingué par matoplastie
Norme DIN
128
Modèle
Sphérique
Type
Rondelle ressort