0,09 €/ Unitéhors TVA
0,11 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 137B |
Série | DIN 137B |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 1.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 137B |
Modèle | Ondulé |
Type | Rondelle ressort |