0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7980 |
Série | DIN 7980 |
Pour la dimension de vis métrique | 5 |
Diamètre intérieur | 5.1 mm |
Diamètre extérieur | 8.8 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Norme DIN | 7980 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |