0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 127B |
Série | DIN 127B |
Pour la dimension de vis métrique | 7 |
Diamètre intérieur | 7.1 mm |
Diamètre extérieur | 12.8 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 127 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |