2,00 €/ Unitéhors TVA
2,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7980 |
Série | DIN 7980 |
Pour la dimension de vis métrique | 36 |
Diamètre intérieur | 36.5 mm |
Diamètre extérieur | 52.2 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7980 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |