0,03 €/ Unitéhors TVA
0,03 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7980 |
Série | DIN 7980 |
Pour la dimension de vis métrique | 3 |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre extérieur | 5.6 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Norme DIN | 7980 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |