0,06 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 127B |
Série | DIN 127B |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Diamètre intérieur | 8.1 mm |
Diamètre extérieur | 14.8 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Norme DIN | 127 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |