0,92 €/ Unitéhors TVA
1,11 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 127B |
Série | DIN 127B |
Pour la dimension de vis métrique | 24 |
Diamètre intérieur | 24.5 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Norme DIN | 127 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |