0,05 €/ Unitéhors TVA
0,06 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6798V |
Série | DIN 6798V |
Pour la dimension de vis métrique | 3 |
Diamètre intérieur | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Epaisseur | 0.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 6798V |
Modèle | Dentelure externe fermé |
Type | Rondelle élastique fraisée |