1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6796 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Norme DIN | 6796 |
Type | Rondelle belleville |
En forme de facettes | Non |