0,66 €/ Unitéhors TVA
0,79 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6796 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Norme DIN | 6796 |
Type | Rondelle belleville |
En forme de facettes | Non |