0,61 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6796 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Epaisseur | 3.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 14 |
Norme DIN | 6796 |
Type | Rondelle belleville |
En forme de facettes | Non |