0,27 €/ Unitéhors TVA
0,33 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 436 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Norme DIN | 436 |
Type | Rondelle carré |
En forme de facettes | Non |
Largeur | 30 mm |