6,95 €/ Unitéhors TVA
8,41 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 436 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 24 |
Norme DIN | 436 |
Type | Rondelle carré |
En forme de facettes | Non |
Largeur | 80 mm |