0,83 €/ Unitéhors TVA
1,00 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 436 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 17.5 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Norme DIN | 436 |
Type | Rondelle carré |
En forme de facettes | Non |
Largeur | 50 mm |