Eriks

Rondelle belleville DIN 2093A 25x12.2x1.5 Acier Phosphaté

  • ERIKS:23542153
Image 1
Ajouter à la liste

0,84 €/ Unitéhors TVA

1,01 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Epaisseur
1.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Phosphaté
Norme DIN
2093
Modèle
A
Type
Rondelle belleville