0,20 €/ Unitéhors TVA
0,24 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 2093 |
Série | DIN 2093 |
Diamètre intérieur | 8.2 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Epaisseur | 0.9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 2093 |
Modèle | A |
Type | Rondelle belleville |