Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 8x3.2x0.5 Acier inoxydable

  • ERIKS:11747326
Image 1
RONDELLE RESSORT
INOX 1.4310 / AISI 301
DIN 2093 INOX
Ajouter à la liste

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,10 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
3.2 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville