Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 60x20.5x2.5 Acier à ressort

  • ERIKS:11779787
Image 1
RONDELLE RESSORT
ACIER RESSORT
DIN 2093
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Epaisseur
2.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville