Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 40x16.3x1.75 Acier à ressort

  • ERIKS:11779756
Image 1
RONDELLE RESSORT
ACIER RESSORT
DIN 2093
Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
16.3 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Epaisseur
1.75 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville