Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 40x14.3x1.5 Acier à ressort

  • ERIKS:11779752
Image 1
RONDELLE RESSORT
ACIER RESSORT
DIN 2093
Ajouter à la liste

1,22 €/ Unitéhors TVA

1,48 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
14.3 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Epaisseur
1.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville