Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 28x14.2x1.5 Acier à ressort

  • ERIKS:11779734
Image 1
RONDELLE RESSORT
ACIER RESSORT
DIN 2093
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
14.2 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
1.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville