Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 25x12.2x0.9 Acier inoxydable

  • ERIKS:11747319
Image 1
RONDELLE RESSORT
INOX 1.4310 / AISI 301
DIN 2093 INOX
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Epaisseur
0.9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville