Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 18x6.2x0.8 Acier à ressort

  • ERIKS:11779690
Image 1
RONDELLE RESSORT
ACIER RESSORT
DIN 2093
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
6.2 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
0.8 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville