Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 16x8.2x0.6 Acier inoxydable

  • ERIKS:11747311
Image 1
RONDELLE RESSORT
INOX 1.4310 / AISI 301
DIN 2093 INOX
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
8.2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
0.6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville