Eriks

Rondelle belleville DIN 2093 15x8.2x0.7 Acier Phosphaté

  • ERIKS:23254603
Image 1
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 2093
Série
DIN 2093
Diamètre intérieur
8.2 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Epaisseur
0.7 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Phosphaté
Norme DIN
2093
Type
Rondelle belleville