Eriks

Rondelle à dents Denture intérieure ouverte DIN 6797 M8.4 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730080
  • Fabricant:4043377145871
Image 1
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6797J
Série
DIN 6797J
Pour la dimension de vis métrique
8
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Epaisseur
0.8 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6797J
Modèle
Dentelure interne ouvert
Type
Rondelle à dents