Eriks

Rondelle à dents Denture intérieure ouverte DIN 6797 M5.3 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730078
  • Fabricant:4043377145833
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6797J
Série
DIN 6797J
Pour la dimension de vis métrique
5
Diamètre intérieur
5.3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
0.6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6797J
Modèle
Dentelure interne ouvert
Type
Rondelle à dents