Eriks

Rondelle à dents Denture intérieure ouverte DIN 6797 M12 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730072
  • Fabricant:4043377145666
Image 1
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6797J
Série
DIN 6797J
Pour la dimension de vis métrique
12
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
20.5 mm
Epaisseur
1 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6797J
Modèle
Dentelure interne ouvert
Type
Rondelle à dents