0,05 €/ Unitéhors TVA
0,06 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6797J |
Série | DIN 6797J |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Epaisseur | 0.9 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6797J |
Modèle | Dentelure interne ouvert |
Type | Rondelle à dents |