0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6798J |
Série | DIN 6798J |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Epaisseur | 0.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 6798J |
Modèle | Dentelure externe fermé |
Type | Rondelle à dents |