Eriks

Rondelle à dents Denture intérieure fermée DIN 6798 M2.7 Acier inoxydable A2

  • ERIKS:23730112
  • Fabricant:4043377146298
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798J
Série
DIN 6798J
Pour la dimension de vis métrique
2.5
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Epaisseur
0.4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6798J
Modèle
Dentelure externe fermé
Type
Rondelle à dents