0,02 €/ Unitéhors TVA
0,02 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6797A |
Série | DIN 6797A |
Pour la dimension de vis métrique | 6 |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Epaisseur | 0.7 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6797A |
Modèle | Dentelure externe ouvert |
Type | Rondelle à dents |