0,02 €/ Unitéhors TVA
0,02 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6797A |
Série | DIN 6797A |
Pour la dimension de vis métrique | 2.5 |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 6797A |
Modèle | Dentelure externe ouvert |
Type | Rondelle à dents |