0,68 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6798A |
Série | DIN 6798A |
Pour la dimension de vis métrique | 27 |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6798A |
Modèle | Dentelure externe fermé |
Type | Rondelle à dents |