0,27 €/ Unitéhors TVA
0,33 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6798A |
Série | DIN 6798A |
Pour la dimension de vis métrique | 18 |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Epaisseur | 1.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Norme DIN | 6798A |
Modèle | Dentelure externe fermé |
Type | Rondelle à dents |