Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=16/32/35/38

  • ERIKS:13868263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces éléments élastiques, à usages multiples, se composent d'une masse en caoutchouc naturel enfermée sous une pression élevée entre deux tubes d'acier cylindriques. Du fait de la précontrainte exercée, le tube intérieur peut être soumis par rapport au tube extérieur à une torsion élevée, sans pour autant provoquer un déplacement du caoutchouc.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Rohrbloc
Charge statique maximale
150 kg
Angle de rotation
max. ±10-15° °
D
32 mm
d
16 mm
L
38 mm
I
35 mm
Cardanic angle max.
max. ±1-2° °
Déformation radiale sous charge max.
ca. 0.1-0.25 mm