Eriks

Robinet pour air comprimé Type: 770 Fonte malléable/Laiton Distance entre-griffe: 42mm PN10 Taraudé (BSPP)/Raccordement à pinces 1/2" (15)

  • ERIKS:13446058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,70 €/ Unitéhors TVA

125,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
770
Modèle
Robinet pour air comprimé
Matériau du boîtier
Fonte malléable
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Raccordement à griffes
Distance entre-griffe
42 mm
Classe de pression
PN10
Joint
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximale à 20 °C
10 bar