Eriks

Robinet incendie Type: 908 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 89mm PN16 Bride DN80

  • ERIKS:12035743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 876,00 €/ Unitéhors TVA

2 269,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
908
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Raccord 2
Couplage Storz
Distance entre-griffe
89 mm
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de chapeau
Vissé
Couleur
Rouge, RAL3000
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière du chapeau
CuZn39Pb3 (CW614N)
Matériau du raccord storz
Laiton
Matière de l'actionneur
EN-JL1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar