180,00 €/ Unitéhors TVA
217,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 906 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Diagonale |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Distance entre-griffe | 888888 mm |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 888888 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de chapeau | Vissé |
Joint | NBR |
Matière de l'axe | G-CuZn37Pb |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière de l'actionneur | EN-JL1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |