Eriks

Robinet incendie Type: 906 Laiton/NBR Diagonale PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,20 €/ Unitéhors TVA

103,09 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
906
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Diagonale
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Distance entre-griffe
888888 mm
Classe de pression
PN16
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de chapeau
Vissé
Joint
NBR
Matière de l'axe
G-CuZn37Pb
Matière du chapeau
Laiton
Matière de l'actionneur
EN-JL1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar