649,20 €/ Unitéhors TVA
785,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 905 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Diagonale |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Couplage Storz |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 888888 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de chapeau | Vissé |
Couleur | Rouge, RAL3000 |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | CuZn35Ni (SoMs59) |
Matière du chapeau | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Matériau du raccord storz | Laiton |
Matière de l'actionneur | EN-JL1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |