Eriks

Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

445,20 €/ Unitéhors TVA

538,69 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
901
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Couplage Storz
Distance entre-griffe
66 mm
Classe de pression
PN16
Longueur totale
888888 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de chapeau
Vissé
Couleur
Rouge, RAL3000
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière du chapeau
CuZn39Pb3 (CW614N)
Matériau du raccord storz
Laiton
Matière de l'actionneur
EN-JL1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar