Eriks

Robinet à soupape Type: 453 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Angle PN16 Bride DN50

  • ERIKS:13425828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 780,30 €/ Unitéhors TVA

2 154,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
453
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
125 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
A brides
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar