Eriks

Robinet à soupape Type: 358 Acier inoxydable/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13280598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

690,65 €/ Unitéhors TVA

835,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
358
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021
Diamètre nominale
1" (25)
Diamètre nominal en DN
20
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4122
Matière de l'axe
1.4104
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar