789,93 €/ Unitéhors TVA
955,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 357 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4021 |
Diamètre nominale | DN8 |
Raccord diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre nominal en DN | 8 |
Raccord | Bague de serrage |
Classe de pression | PN400 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 95 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4122 |
Matière de l'axe | 1.4104 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 400 bar |