528,00 €/ Unitéhors TVA
638,88 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 22 |
Type | 31065 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Dimension Connexion | DN25 |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 160 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 11 m³/h |
Pression de fermeture | 12 bar |
Manœuvre | Pression au-dessus de la soupape |
Commande | D62 -7005 |
Typique de l'actionneur | Piston pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diamètre d'actionneur pneumatique | 62 |
Pression pilote | 4 - 8 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 1/8" BSPP(G) |
Indicateur de position | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Antidéflagrant | Non |
Viscosité max. | 600 mm²/s |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 40 °C |
Commande | D62 -7005 |
A | 115 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 62 mm |
H | 230 mm |
L | 160 mm |
Poids | 6 kg |