Eriks

Robinet à soupape Type: 269ZS Fonte/Bronze Fermeture automatique Soupape fixe Angle PN16 Bride DN100

  • ERIKS:13686834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 468,00 €/ Unitéhors TVA

5 406,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
269ZS
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
175 mm
Type de commande
Levier avec contrepoids
Fermeture automatique
Oui
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CW710R
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar