Eriks

Robinet à boisseau sphérique Type: 1943R Bronze/PTFE/Graphite/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Bride DN125

  • ERIKS:12725785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1943R
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K EN1982
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
200 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4401
Matière du siège
PTFE/Graphite
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
DN
DN125
d
120 mm
L
200 mm
H
225 mm
M
450 mm
Poids
41.2 kg
Alternatives

5 864,00 €/ Unitéhors TVA

7 095,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026