2 813,60 €/ Unitéhors TVA
3 404,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1943B |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K EN1982 |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 180 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | C95800 ASTM B148 |
Matière du siège | PTFE/Graphite |
Matière de l'axe | C63000 ASTM B283 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
DN | DN80 |
d | 76 mm |
L | 180 mm |
H | 165 mm |
M | 280 mm |
Poids | 20.6 kg |